text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Schrumpfschlauch 1,2-0,6mm schwarz 2:1 5m


Article number 2C215382
Farbe Schwarz
Halogenfrei Nein
Wandstärke nach dem Schrumpfen (mm) 0.41
Typ Schrumpfen durch Hitze
Länge (mm) 5
Werkstoff Andere
Betriebstemperatur (°C) -55 - 135
Packed per 1

Specifications

Farbe Schwarz
Halogenfrei Nein
Wandstärke nach dem Schrumpfen (mm) 0.41
Typ Schrumpfen durch Hitze
Länge (mm) 5
Werkstoff Andere
Betriebstemperatur (°C) -55 - 135
Innendurchmesser vor Schrumpfung (mm) 1.2
Innendurchmesser nach Schrumpfung (mm) 0.6
Durchsichtig Nein
Druckbar Nein
Mit Innenkleber Nein
UL-Zulassung Ja
Marke Ripca
Type Shrink Tubing

Article numbers

Article number 2C215382
EAN 8712734016661
UBB 500644361452
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  HSS12B-5
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.