text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Schrumpfschlauch 9.0 - 3.0mm gelb 5m

Artikelnummer 4D407417
Farbe Yellow
Halogenfrei Nein
Typ Schrumpfen durch Hitze
Länge (mm) 5
Werkstoff Andere
Betriebstemperatur (°C) -55 - 135
Innendurchmesser vor Schrumpfung (mm) 9

Spezifikationen

Farbe Yellow
Halogenfrei Nein
Typ Schrumpfen durch Hitze
Länge (mm) 5
Werkstoff Andere
Betriebstemperatur (°C) -55 - 135
Innendurchmesser vor Schrumpfung (mm) 9
Innendurchmesser nach Schrumpfung (mm) 3
Durchsichtig Nein
Druckbar Nein
Mit Innenkleber Ja
UL-Zulassung Ja
Marke Ripca
Type Shrink Tubing

Artikelnummern

Artikelnummer 4D407417
EAN 8712734142933
UBB 500640732607
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr HSY090030-5
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.