Aufschrumpfbarer Schlauch
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
Montagematerialien und Werkzeug
Montagematerialien
Aufschrumpfbarer Schlauch
9G553368
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
Ripca Schrumpfschlauch 9,5-4,8 mm blau 2:1 5m
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
9G553368
Farbe
Blau
Halogenfrei
Nein
Typ
Schrumpfen durch Hitze
Länge (mm)
5
Werkstoff
Andere
Betriebstemperatur (°C)
-55 - 135
Innendurchmesser vor Schrumpfung (mm)
9.5
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Farbe
Blau
Halogenfrei
Nein
Typ
Schrumpfen durch Hitze
Länge (mm)
5
Werkstoff
Andere
Betriebstemperatur (°C)
-55 - 135
Innendurchmesser vor Schrumpfung (mm)
9.5
Innendurchmesser nach Schrumpfung (mm)
4.7
Durchsichtig
Nein
Druckbar
Nein
Mit Innenkleber
Nein
UL-Zulassung
Ja
Marke
Ripca
Type
Shrink Tubing
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
9G553368
EAN
8712734074104
UBB
500640728415
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
HSS95U-5