Aufschrumpfbarer Schlauch
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
Montagematerialien und Werkzeug
Montagematerialien
Aufschrumpfbarer Schlauch
2T938386
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
Ripca Schrumpfschlauch 9,0-3,0mm rot 3:1 5m
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
2T938386
Farbe
Red
Halogenfrei
Nein
Wandstärke nach dem Schrumpfen (mm)
0.7
Typ
Schrumpfen durch Hitze
Länge (mm)
5
Werkstoff
Andere
Betriebstemperatur (°C)
-55 - 135
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Farbe
Red
Halogenfrei
Nein
Wandstärke nach dem Schrumpfen (mm)
0.7
Typ
Schrumpfen durch Hitze
Länge (mm)
5
Werkstoff
Andere
Betriebstemperatur (°C)
-55 - 135
Innendurchmesser vor Schrumpfung (mm)
9
Innendurchmesser nach Schrumpfung (mm)
3
Durchsichtig
Nein
Druckbar
Nein
Mit Innenkleber
Nein
UL-Zulassung
Ja
Marke
Ripca
Type
Shrink Tubing
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
2T938386
EAN
8712734142919
UBB
500640717699
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
HSR090030-5