text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Schrumpfschlauch 6,0-2,0mm rot 3:1 5m

Artikelnummer 5J415599
Farbe Red
Halogenfrei Nein
Wandstärke nach dem Schrumpfen (mm) 0.7
Typ Schrumpfen durch Hitze
Länge (mm) 5
Werkstoff Andere
Betriebstemperatur (°C) -55 - 135

Spezifikationen

Farbe Red
Halogenfrei Nein
Wandstärke nach dem Schrumpfen (mm) 0.7
Typ Schrumpfen durch Hitze
Länge (mm) 5
Werkstoff Andere
Betriebstemperatur (°C) -55 - 135
Innendurchmesser vor Schrumpfung (mm) 6
Innendurchmesser nach Schrumpfung (mm) 2
Durchsichtig Nein
Druckbar Nein
Mit Innenkleber Nein
UL-Zulassung Ja
Marke Ripca
Type Shrink Tubing

Artikelnummern

Artikelnummer 5J415599
EAN 8712734142865
UBB 500640717442
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr HSR060020-5
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.