Aufschrumpfbarer Schlauch
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
Montagematerialien und Werkzeug
Montagematerialien
Aufschrumpfbarer Schlauch
2X256687
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
Ripca Schrumpfschlauch 6,0-2,0 mm blau 5m
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
2X256687
Farbe
Blau
Halogenfrei
Nein
Typ
Schrumpfen durch Hitze
Länge (mm)
5
Werkstoff
Andere
Betriebstemperatur (°C)
-55 - 135
Innendurchmesser vor Schrumpfung (mm)
6
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Farbe
Blau
Halogenfrei
Nein
Typ
Schrumpfen durch Hitze
Länge (mm)
5
Werkstoff
Andere
Betriebstemperatur (°C)
-55 - 135
Innendurchmesser vor Schrumpfung (mm)
6
Innendurchmesser nach Schrumpfung (mm)
2
Durchsichtig
Nein
Druckbar
Nein
Mit Innenkleber
Ja
UL-Zulassung
Ja
Marke
Ripca
Type
Shrink Tubing
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
2X256687
EAN
8712734142872
UBB
500640731047
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
HSU060020-5