Aufschrumpfbarer Schlauch
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
Montagematerialien und Werkzeug
Montagematerialien
Aufschrumpfbarer Schlauch
4Y429227
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
Ripca Schrumpfschlauch 4.8-2.4mm blau 2:1 5m
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
4Y429227
Farbe
Blau
Halogenfrei
Nein
Typ
Schrumpfen durch Hitze
Länge (mm)
5
Werkstoff
Andere
Betriebstemperatur (°C)
-55 - 135
Innendurchmesser vor Schrumpfung (mm)
4.8
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Farbe
Blau
Halogenfrei
Nein
Typ
Schrumpfen durch Hitze
Länge (mm)
5
Werkstoff
Andere
Betriebstemperatur (°C)
-55 - 135
Innendurchmesser vor Schrumpfung (mm)
4.8
Innendurchmesser nach Schrumpfung (mm)
2.4
Durchsichtig
Nein
Druckbar
Nein
Mit Innenkleber
Nein
UL-Zulassung
Ja
Marke
Ripca
Type
Shrink Tubing
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
4Y429227
EAN
8712734071752
UBB
500640725692
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
HSS48U-5