text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Schrumpfschlauch 4,8-2,4mm schwarz 2:1 12m


Artikelnummer 8Z861637
Farbe Schwarz
Halogenfrei Nein
Wandstärke nach dem Schrumpfen (mm) 0.51
Typ Schrumpfen durch Hitze
Länge 12
Werkstoff Andere
Betriebstemperatur (°C) -55 - 135
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Schwarz
Halogenfrei Nein
Wandstärke nach dem Schrumpfen (mm) 0.51
Typ Schrumpfen durch Hitze
Länge 12
Werkstoff Andere
Betriebstemperatur (°C) -55 - 135
Innendurchmesser vor Schrumpfung (mm) 4.8
Innendurchmesser nach Schrumpfung (mm) 2.4
Durchsichtig Nein
Druckbar Nein
Mit Innenkleber Nein
UL-Zulassung Ja

Artikelnummern

Artikelnummer 8Z861637
EAN 8712734086381
UBB 500644363276
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr HSS48B-12
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.