text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Schrumpfschlauch 4,8-2,4 mm rot 2:1 5m

Artikelnummer 1L405899
Farbe Red
Halogenfrei Nein
Typ Schrumpfen durch Hitze
Länge 5
Werkstoff Andere
Betriebstemperatur (°C) -55 - 135
Innendurchmesser vor Schrumpfung (mm) 4.8

Spezifikationen

Farbe Red
Halogenfrei Nein
Typ Schrumpfen durch Hitze
Länge 5
Werkstoff Andere
Betriebstemperatur (°C) -55 - 135
Innendurchmesser vor Schrumpfung (mm) 4.8
Innendurchmesser nach Schrumpfung (mm) 2.4
Durchsichtig Nein
Druckbar Nein
Mit Innenkleber Nein
UL-Zulassung Ja

Artikelnummern

Artikelnummer 1L405899
EAN 8712734054786
UBB 500640725288
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr HSS48R-5
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.