Aufschrumpfbarer Schlauch
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
Montagematerialien und Werkzeug
Montagematerialien
Aufschrumpfbarer Schlauch
3E622881
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
Ripca Schrumpfschlauch 38,1-19,1mm gelb 2:1 5m
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
3E622881
Farbe
Yellow
Halogenfrei
Nein
Typ
Schrumpfen durch Hitze
Länge (mm)
5
Werkstoff
Andere
Betriebstemperatur (°C)
-55 - 135
Innendurchmesser vor Schrumpfung (mm)
31.8
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Farbe
Yellow
Halogenfrei
Nein
Typ
Schrumpfen durch Hitze
Länge (mm)
5
Werkstoff
Andere
Betriebstemperatur (°C)
-55 - 135
Innendurchmesser vor Schrumpfung (mm)
31.8
Innendurchmesser nach Schrumpfung (mm)
15.9
Durchsichtig
Nein
Druckbar
Nein
Mit Innenkleber
Nein
UL-Zulassung
Ja
Marke
Ripca
Type
Shrink Tubing
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
3E622881
EAN
8712734074081
UBB
500640724604
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
HSS381Y-5