text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Schrumpfschlauch 3,0-1,0 mm weiß 5m

Artikelnummer 7G559450
Farbe Weiß
Halogenfrei Nein
Typ Schrumpfen durch Hitze
Länge (mm) 5
Werkstoff Andere
Betriebstemperatur (°C) -55 - 135
Innendurchmesser vor Schrumpfung (mm) 3

Spezifikationen

Farbe Weiß
Halogenfrei Nein
Typ Schrumpfen durch Hitze
Länge (mm) 5
Werkstoff Andere
Betriebstemperatur (°C) -55 - 135
Innendurchmesser vor Schrumpfung (mm) 3
Innendurchmesser nach Schrumpfung (mm) 1
Durchsichtig Nein
Druckbar Nein
Mit Innenkleber Ja
UL-Zulassung Ja
Marke Ripca
Type Shrink Tubing

Artikelnummern

Artikelnummer 7G559450
EAN 8712734142759
UBB 500640731468
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr HSW030010-5
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.