text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca-Schrumpfschlauch 25,4-12,7 mm rot 2:1 5m


Artikelnummer 9V910899
Farbe Red
Halogenfrei Nein
Typ Schrumpfen durch Hitze
Länge (mm) 5
Werkstoff Andere
Betriebstemperatur (°C) -55 - 135
Innendurchmesser vor Schrumpfung (mm) 25.4
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Red
Halogenfrei Nein
Typ Schrumpfen durch Hitze
Länge (mm) 5
Werkstoff Andere
Betriebstemperatur (°C) -55 - 135
Innendurchmesser vor Schrumpfung (mm) 25.4
Innendurchmesser nach Schrumpfung (mm) 12.7
Durchsichtig Nein
Druckbar Nein
Mit Innenkleber Nein
UL-Zulassung Ja
Marke Ripca
Type Shrink Tubing

Artikelnummern

Artikelnummer 9V910899
EAN 8712734054762
UBB 500640721899
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr HSS254R-5
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.