text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Schrumpfschlauch 24,0 - 8,0 mm rot 2m

Artikelnummer 2L846774
Farbe Red
Halogenfrei Nein
Typ Schrumpfen durch Hitze
Länge 2
Werkstoff Andere
Betriebstemperatur (°C) -55 - 135
Innendurchmesser vor Schrumpfung (mm) 24

Spezifikationen

Farbe Red
Halogenfrei Nein
Typ Schrumpfen durch Hitze
Länge 2
Werkstoff Andere
Betriebstemperatur (°C) -55 - 135
Innendurchmesser vor Schrumpfung (mm) 24
Innendurchmesser nach Schrumpfung (mm) 8
Durchsichtig Nein
Druckbar Nein
Mit Innenkleber Nein
UL-Zulassung Ja
Marke Ripca

Artikelnummern

Artikelnummer 2L846774
EAN 8712734109493
UBB 500641922504
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr HSR240080-2
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.