text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Schrumpfschlauch 2,5 m 12,0 4,0 mm


Artikelnummer 8N465360
Farbe Schwarz
Halogenfrei Nein
Typ Schrumpfen durch Hitze
Länge (mm) 2.5
Werkstoff Andere
Betriebstemperatur (°C) -55 - 135
Innendurchmesser vor Schrumpfung (mm) 12
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Schwarz
Halogenfrei Nein
Typ Schrumpfen durch Hitze
Länge (mm) 2.5
Werkstoff Andere
Betriebstemperatur (°C) -55 - 135
Innendurchmesser vor Schrumpfung (mm) 12
Innendurchmesser nach Schrumpfung (mm) 4
Durchsichtig Nein
Druckbar Nein
Mit Innenkleber Ja
UL-Zulassung Ja
Marke Ripca
Type Shrink Tubing

Artikelnummern

Artikelnummer 8N465360
EAN 8712734086411
UBB 500641923189
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr HSSA12/4-2.5
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.