text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Schrumpfschlauch 12.7 6.4mm Gelb/Grün 100m


Artikelnummer 2S152543
Farbe Yellow
Halogenfrei Nein
Typ Schrumpfen durch Hitze
Länge (m) 100
Werkstoff Andere
Betriebstemperatur (°C) -55 - 135
Innendurchmesser vor Schrumpfung (mm) 12.7
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Yellow
Halogenfrei Nein
Typ Schrumpfen durch Hitze
Länge (m) 100
Werkstoff Andere
Betriebstemperatur (°C) -55 - 135
Innendurchmesser vor Schrumpfung (mm) 12.7
Innendurchmesser nach Schrumpfung (mm) 6.4
Durchsichtig Nein
Druckbar Nein
Mit Innenkleber Nein
UL-Zulassung Ja
Marke Ripca
Warennummer 39172310
Type Shrink Tubing

Artikelnummern

Artikelnummer 2S152543
EAN 8712734157975
UBB 500640718846
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr HSS127Y/G-100
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.