text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Schrumpfschlauch 12,7-6,4mm schwarz 2:1 8m


Artikelnummer 3J081265
Farbe Schwarz
Halogenfrei Nein
Wandstärke nach dem Schrumpfen (mm) 0.64
Typ Schrumpfen durch Hitze
Länge (mm) 8
Werkstoff Andere
Betriebstemperatur (°C) -55 - 135
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Schwarz
Halogenfrei Nein
Wandstärke nach dem Schrumpfen (mm) 0.64
Typ Schrumpfen durch Hitze
Länge (mm) 8
Werkstoff Andere
Betriebstemperatur (°C) -55 - 135
Innendurchmesser vor Schrumpfung (mm) 12.7
Innendurchmesser nach Schrumpfung (mm) 6.4
Durchsichtig Nein
Druckbar Nein
Mit Innenkleber Nein
UL-Zulassung Ja
Marke Ripca

Artikelnummern

Artikelnummer 3J081265
EAN 8712734086336
UBB 500644361296
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr HSS127B-8
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.