Aufschrumpfbarer Schlauch
Alle kategorien
Automobil & Flotte
Bearbeitung
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
Montagematerialien und Werkzeug
Montagematerialien
Aufschrumpfbarer Schlauch
1Q393194
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
Ripca-Schrumpfschlauch 12,0-4,0mm schwarz 3:1 3m
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
1Q393194
Farbe
Schwarz
Halogenfrei
Nein
Wandstärke nach dem Schrumpfen (mm)
0.7
Typ
Schrumpfen durch Hitze
Länge (mm)
3
Werkstoff
Andere
Betriebstemperatur (°C)
-55 - 135
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Farbe
Schwarz
Halogenfrei
Nein
Wandstärke nach dem Schrumpfen (mm)
0.7
Typ
Schrumpfen durch Hitze
Länge (mm)
3
Werkstoff
Andere
Betriebstemperatur (°C)
-55 - 135
Innendurchmesser vor Schrumpfung (mm)
12
Innendurchmesser nach Schrumpfung (mm)
4
Durchsichtig
Nein
Druckbar
Nein
Mit Innenkleber
Nein
UL-Zulassung
Ja
Marke
Ripca
Warennummer
39172310
Type
Shrink Tubing
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
1Q393194
EAN
8712734109226
UBB
500640716030
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
HSB120040-3