Aufschrumpfbarer Schlauch
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
Montagematerialien und Werkzeug
Montagematerialien
Aufschrumpfbarer Schlauch
2O469990
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
Ripca-Schrumpfschlauch 1,6-0,8mm schwarz 2:1 17m
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
2O469990
Farbe
Schwarz
Halogenfrei
Nein
Wandstärke nach dem Schrumpfen (mm)
0.43
Typ
Schrumpfen durch Hitze
Länge (mm)
17
Werkstoff
Andere
Betriebstemperatur (°C)
-55 - 135
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Farbe
Schwarz
Halogenfrei
Nein
Wandstärke nach dem Schrumpfen (mm)
0.43
Typ
Schrumpfen durch Hitze
Länge (mm)
17
Werkstoff
Andere
Betriebstemperatur (°C)
-55 - 135
Innendurchmesser vor Schrumpfung (mm)
1.6
Innendurchmesser nach Schrumpfung (mm)
0.8
Durchsichtig
Nein
Druckbar
Nein
Mit Innenkleber
Nein
UL-Zulassung
Ja
Marke
Ripca
Type
Shrink Tubing
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
2O469990
EAN
8712734086350
UBB
500641922926
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
HSS16B-17