Aufschrumpfbarer Schlauch
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
Montagematerialien und Werkzeug
Montagematerialien
Aufschrumpfbarer Schlauch
7J129199
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
Ripca Schrumpfschlauch 1,2-0,6mm schwarz 2:1 20m
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
7J129199
Farbe
Schwarz
Halogenfrei
Nein
Wandstärke nach dem Schrumpfen (mm)
0.41
Typ
Schrumpfen durch Hitze
Länge (mm)
20
Werkstoff
Andere
Betriebstemperatur (°C)
-55 - 135
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Farbe
Schwarz
Halogenfrei
Nein
Wandstärke nach dem Schrumpfen (mm)
0.41
Typ
Schrumpfen durch Hitze
Länge (mm)
20
Werkstoff
Andere
Betriebstemperatur (°C)
-55 - 135
Innendurchmesser vor Schrumpfung (mm)
1.2
Innendurchmesser nach Schrumpfung (mm)
0.6
Durchsichtig
Nein
Druckbar
Nein
Mit Innenkleber
Nein
UL-Zulassung
Ja
Marke
Ripca
Type
Shrink Tubing
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
7J129199
EAN
8712734086343
UBB
500641922769
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
HSS12B-20