text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Ringkabelschuh mit Schrumpfschlauch 4,0-6,0mm² gelb Ø 5,3mm 50 Stück

Artikelnummer 6M363389
Halogenfrei Nein
Schutz der Oberfläche Nackt
Isolierung Polyethylen (PE)
Gesamtlänge (mm) 34
Form des Flansches Ringform
Für zuggesicherte Verbindungen Nein
Trommel-/Rollenverpackung Nein

Spezifikationen

Halogenfrei Nein
Schutz der Oberfläche Nackt
Isolierung Polyethylen (PE)
Gesamtlänge (mm) 34
Form des Flansches Ringform
Für zuggesicherte Verbindungen Nein
Trommel-/Rollenverpackung Nein
Farbisolierung Yellow
Werkstoff Kupfer
Bolzenmaß (metrisch) 5.3
AWG-Bereich 12 - 10
Nominaler Querschnitt (mm²) 4 - 6
Geeignet für feindrähtige Leiter Ja
Geeignet für Flachleiter Ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C) Nein
Geeignet für Isolierlacke Nein
Geeignet für eindrähtige Leiter Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter Ja
Geeignet für Rundleiter Ja
Nach DIN Nein
Marke Ripca
Type Ring Terminal

Artikelnummern

Artikelnummer 6M363389
EAN 8712734010287
UBB 500644336470
UNSPSC 39121723
Hersteller Artikel Nr B1061503-50
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.