Aufschrumpfbar
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
Anschluss & Stecker
Anschlüsse
Aufschrumpfbar
0J600049
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
Ripca Ringkabelschuh mit Schrumpfschlauch 1,5-2,5mm² blau Ø 6,5mm 100 Stück
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
0J600049
Halogenfrei
Nein
Schutz der Oberfläche
Nackt
Isolierung
Polyethylen (PE)
Gesamtlänge (mm)
35.5
Form des Flansches
Ringform
Für zuggesicherte Verbindungen
Nein
Trommel-/Rollenverpackung
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Halogenfrei
Nein
Schutz der Oberfläche
Nackt
Isolierung
Polyethylen (PE)
Gesamtlänge (mm)
35.5
Form des Flansches
Ringform
Für zuggesicherte Verbindungen
Nein
Trommel-/Rollenverpackung
Nein
Farbisolierung
Blau
Werkstoff
Kupfer
Bolzenmaß (metrisch)
6.5
AWG-Bereich
16 - 14
Nominaler Querschnitt (mm²)
1.5 - 2.5
Geeignet für feindrähtige Leiter
Ja
Geeignet für Flachleiter
Ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C)
Nein
Geeignet für Isolierlacke
Nein
Geeignet für eindrähtige Leiter
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter
Ja
Geeignet für Rundleiter
Ja
Nach DIN
Nein
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
0J600049
EAN
8712734010300
UBB
500644336884
UNSPSC
39121723
Hersteller Artikel Nr
B1061602-100
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen