Aufschrumpfbar
Alle kategorien
Automobil & Flotte
Bearbeitung
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
Anschluss & Stecker
Anschlüsse
Aufschrumpfbar
5G422811
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
Ripca Ringkabelschuh mit Schrumpfschlauch 1,5-2,5mm² blau Ø 5,3mm 100 Stück
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
5G422811
Halogenfrei
Nein
Schutz der Oberfläche
Nackt
Isolierung
Polyethylen (PE)
Gesamtlänge (mm)
30.5
Form des Flansches
Ringform
Für zuggesicherte Verbindungen
Nein
Trommel-/Rollenverpackung
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Halogenfrei
Nein
Schutz der Oberfläche
Nackt
Isolierung
Polyethylen (PE)
Gesamtlänge (mm)
30.5
Form des Flansches
Ringform
Für zuggesicherte Verbindungen
Nein
Trommel-/Rollenverpackung
Nein
Farbisolierung
Blau
Werkstoff
Kupfer
Bolzenmaß (metrisch)
5.3
AWG-Bereich
16 - 14
Nominaler Querschnitt (mm²)
1.5 - 2.5
Geeignet für feindrähtige Leiter
Ja
Geeignet für Flachleiter
Ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C)
Nein
Geeignet für Isolierlacke
Nein
Geeignet für eindrähtige Leiter
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter
Ja
Geeignet für Rundleiter
Ja
Nach DIN
Nein
Marke
Ripca
Warennummer
8536901000
Type
Ring Terminal
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
5G422811
EAN
8712734010270
UBB
500644336215
UNSPSC
39121723
Hersteller Artikel Nr
B1061502-100