Food & Dairy machine building
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
Aufschrumpfbar
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
Anschluss & Stecker
Anschlüsse
Aufschrumpfbar
4L254832
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
Ripca Ringkabelschuh mit Schrumpfschlauch 1,5-2,5mm² blau Ø 4,3mm 100 Stück
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
4L254832
Halogenfrei
Nein
Schutz der Oberfläche
Nackt
Isolierung
Polyethylen (PE)
Gesamtlänge (mm)
30.5
Form des Flansches
Ringform
Für zuggesicherte Verbindungen
Nein
Trommel-/Rollenverpackung
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Halogenfrei
Nein
Schutz der Oberfläche
Nackt
Isolierung
Polyethylen (PE)
Gesamtlänge (mm)
30.5
Form des Flansches
Ringform
Für zuggesicherte Verbindungen
Nein
Trommel-/Rollenverpackung
Nein
Farbisolierung
Blau
Werkstoff
Kupfer
Bolzenmaß (metrisch)
4.3
AWG-Bereich
16 - 14
Nominaler Querschnitt (mm²)
1.5 - 2.5
Geeignet für feindrähtige Leiter
Ja
Geeignet für Flachleiter
Ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C)
Nein
Geeignet für Isolierlacke
Nein
Geeignet für eindrähtige Leiter
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter
Ja
Geeignet für Rundleiter
Ja
Nach DIN
Nein
Marke
Ripca
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
4L254832
EAN
8712734010249
UBB
500644335639
UNSPSC
39121723
Hersteller Artikel Nr
B1061402-100