text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Ringkabelschuh mit Schrumpfschlauch 0,5-1,5mm² rot Ø 4,3mm 100 Stück

Artikelnummer 6Q569374
Halogenfrei Nein
Schutz der Oberfläche Nackt
Isolierung Polyethylen (PE)
Gesamtlänge (mm) 28.5
Form des Flansches Ringform
Für zuggesicherte Verbindungen Nein
Trommel-/Rollenverpackung Nein

Spezifikationen

Halogenfrei Nein
Schutz der Oberfläche Nackt
Isolierung Polyethylen (PE)
Gesamtlänge (mm) 28.5
Form des Flansches Ringform
Für zuggesicherte Verbindungen Nein
Trommel-/Rollenverpackung Nein
Farbisolierung Red
Werkstoff Kupfer
Bolzenmaß (metrisch) 4.3
AWG-Bereich 20 - 16
Nominaler Querschnitt (mm²) 0.5 - 1.5
Geeignet für feindrähtige Leiter Ja
Geeignet für Flachleiter Ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C) Nein
Geeignet für Isolierlacke Nein
Geeignet für eindrähtige Leiter Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter Ja
Geeignet für Rundleiter Ja
Nach DIN Nein
Marke RIPCA

Artikelnummern

Artikelnummer 6Q569374
EAN 8712734010232
UBB 500644335480
UNSPSC 39121723
Hersteller Artikel Nr B1061401-100
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.