text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Ringkabelschuh 1,5-2,5mm² blau Ø 8,4mm mit Buchse 1000 Stück

Artikelnummer 3T418587
Halogenfrei Nein
Schutz der Oberfläche Nackt
Isolierung Polyvinylchlorid (PVC)
Gesamtlänge (mm) 28.1
Form des Flansches Ringform
Für zuggesicherte Verbindungen Nein
Trommel-/Rollenverpackung Nein

Spezifikationen

Halogenfrei Nein
Schutz der Oberfläche Nackt
Isolierung Polyvinylchlorid (PVC)
Gesamtlänge (mm) 28.1
Form des Flansches Ringform
Für zuggesicherte Verbindungen Nein
Trommel-/Rollenverpackung Nein
Farbisolierung Blau
Werkstoff Kupfer
Bolzenmaß (metrisch) 8.4
AWG-Bereich 16 - 14
Nominaler Querschnitt (mm²) 1.5 - 2.5
Geeignet für feindrähtige Leiter Ja
Geeignet für Flachleiter Ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C) Nein
Geeignet für Isolierlacke Nein
Geeignet für eindrähtige Leiter Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter Ja
Geeignet für Rundleiter Ja
Nach DIN Nein
Länge des Flansches (mm) 17.1
Marke Ripca
Warennummer 85369010
Type Ring Antivibration Terminal

Artikelnummern

Artikelnummer 3T418587
EAN 8712734045203
UBB 500641028385
UNSPSC 31163100
Hersteller Artikel Nr 527BLU-1000
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.