text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Ringkabelschuh 0,5-1,5mm² rot Ø 8,4mm mit Buchse 1000 Stück

Artikelnummer 5U749850
Halogenfrei Nein
Schutz der Oberfläche Nackt
Isolierung Polyvinylchlorid (PVC)
Gesamtlänge (mm) 27.6
Form des Flansches Ringform
Für zuggesicherte Verbindungen Nein
Trommel-/Rollenverpackung Nein

Spezifikationen

Halogenfrei Nein
Schutz der Oberfläche Nackt
Isolierung Polyvinylchlorid (PVC)
Gesamtlänge (mm) 27.6
Form des Flansches Ringform
Für zuggesicherte Verbindungen Nein
Trommel-/Rollenverpackung Nein
Farbisolierung Red
Werkstoff Kupfer
Bolzenmaß (metrisch) 8.4
AWG-Bereich 20 - 16
Nominaler Querschnitt (mm²) 0.5 - 1.5
Geeignet für feindrähtige Leiter Ja
Geeignet für Flachleiter Ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C) Nein
Geeignet für Isolierlacke Nein
Geeignet für eindrähtige Leiter Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter Ja
Geeignet für Rundleiter Ja
Nach DIN Nein
Länge des Flansches (mm) 17.1
Marke Ripca
Type Ring Cable Terminal

Artikelnummern

Artikelnummer 5U749850
EAN 8712734045302
UBB 500641029375
UNSPSC 31163100
Hersteller Artikel Nr 532RED-1000
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.