text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Ringkabelschuh 0,5-1,5mm² rot Ø 5,3mm mit Buchse 50 Stück

Artikelnummer 0Z526200
Halogenfrei Nein
Schutz der Oberfläche Nackt
Isolierung Polyvinylchlorid (PVC)
Gesamtlänge (mm) 21.7
Form des Flansches Ringform
Für zuggesicherte Verbindungen Nein
Trommel-/Rollenverpackung Nein

Spezifikationen

Halogenfrei Nein
Schutz der Oberfläche Nackt
Isolierung Polyvinylchlorid (PVC)
Gesamtlänge (mm) 21.7
Form des Flansches Ringform
Für zuggesicherte Verbindungen Nein
Trommel-/Rollenverpackung Nein
Farbisolierung Red
Werkstoff Kupfer
Bolzenmaß (metrisch) 3.7
AWG-Bereich 20 - 16
Nominaler Querschnitt (mm²) 0.5 - 1.5
Geeignet für feindrähtige Leiter Ja
Geeignet für Flachleiter Ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C) Nein
Geeignet für Isolierlacke Nein
Geeignet für eindrähtige Leiter Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter Ja
Geeignet für Rundleiter Ja
Nach DIN Nein
Länge des Flansches (mm) 11.2
Marke Ripca
Warennummer 85369010
Type Ring Terminal

Artikelnummern

Artikelnummer 0Z526200
EAN 8712734008222
UBB 500641048599
UNSPSC 31163100
Hersteller Artikel Nr 557RED-50
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.