Öse
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
Anschluss & Stecker
Anschlüsse
Öse
5B338490
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
Ripca Ring Kabelschuh DIN 16mm² Ø 12,4mm 25 Stück
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
5B338490
Halogenfrei
Nein
Schutz der Oberfläche
Verzinnt
Gesamtlänge (mm)
26
Form des Flansches
Ringform
Für zuggesicherte Verbindungen
Nein
Trommel-/Rollenverpackung
Nein
Werkstoff
Kupfer
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Halogenfrei
Nein
Schutz der Oberfläche
Verzinnt
Gesamtlänge (mm)
26
Form des Flansches
Ringform
Für zuggesicherte Verbindungen
Nein
Trommel-/Rollenverpackung
Nein
Werkstoff
Kupfer
Bolzenmaß (metrisch)
12.4
AWG-Bereich
6 - 6
Nominaler Querschnitt (mm²)
16 - 16
Geeignet für feindrähtige Leiter
Ja
Geeignet für Flachleiter
Ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C)
Nein
Geeignet für Isolierlacke
Nein
Geeignet für eindrähtige Leiter
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter
Ja
Geeignet für Rundleiter
Ja
Nach DIN
Ja
Länge des Flansches (mm)
16
Marke
Ripca
Type
Battery Eyelet
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
5B338490
EAN
8712734115074
UBB
500644356262
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
DIN1612-25