Öse
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
Anschluss & Stecker
Anschlüsse
Öse
6D773942
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
Ripca Ring Kabelschuh DIN 10mm² Ø 10,5mm 25 Stück
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
6D773942
Halogenfrei
Nein
Schutz der Oberfläche
Verzinnt
Gesamtlänge (mm)
21
Form des Flansches
Ringform
Für zuggesicherte Verbindungen
Nein
Trommel-/Rollenverpackung
Nein
Werkstoff
Kupfer
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Halogenfrei
Nein
Schutz der Oberfläche
Verzinnt
Gesamtlänge (mm)
21
Form des Flansches
Ringform
Für zuggesicherte Verbindungen
Nein
Trommel-/Rollenverpackung
Nein
Werkstoff
Kupfer
Bolzenmaß (metrisch)
10.5
AWG-Bereich
8 - 8
Nominaler Querschnitt (mm²)
10 - 10
Geeignet für feindrähtige Leiter
Ja
Geeignet für Flachleiter
Ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C)
Nein
Geeignet für Isolierlacke
Nein
Geeignet für eindrähtige Leiter
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter
Ja
Geeignet für Rundleiter
Ja
Nach DIN
Ja
Länge des Flansches (mm)
13
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
6D773942
EAN
8712734115029
UBB
500640645411
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
DIN1010-25
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen