Isolierte Stecker
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
Anschluss & Stecker
Anschlüsse
Isolierte Stecker
4U638573
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
Ripca Ring Kabelschuh 2,5-6,0mm² gelb Ø 4,3mm 50 Stück
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
4U638573
Halogenfrei
Nein
Schutz der Oberfläche
Nackt
Isolierung
Polyvinylchlorid (PVC)
Gesamtlänge (mm)
26.7
Form des Flansches
Ringform
Für zuggesicherte Verbindungen
Nein
Trommel-/Rollenverpackung
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Halogenfrei
Nein
Schutz der Oberfläche
Nackt
Isolierung
Polyvinylchlorid (PVC)
Gesamtlänge (mm)
26.7
Form des Flansches
Ringform
Für zuggesicherte Verbindungen
Nein
Trommel-/Rollenverpackung
Nein
Farbisolierung
Yellow
Werkstoff
Kupfer
Bolzenmaß (metrisch)
4.3
AWG-Bereich
12 - 10
Nominaler Querschnitt (mm²)
4 - 6
Geeignet für feindrähtige Leiter
Ja
Geeignet für Flachleiter
Ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C)
Nein
Geeignet für Isolierlacke
Nein
Geeignet für eindrähtige Leiter
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter
Ja
Geeignet für Rundleiter
Ja
Nach DIN
Nein
Länge des Flansches (mm)
12.7
Marke
Ripca
Type
Ring Terminal
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
4U638573
EAN
8712734009731
UBB
500641072177
UNSPSC
31163100
Hersteller Artikel Nr
674YLW-50