text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Ring Kabelschuh 1,5-2,5mm² blau Ø 6,4mm 1000 Stück

Numéro d'article 8P046561
Halogenfrei Nein
Schutz der Oberfläche Nackt
Isolierung Polyvinylchlorid (PVC)
Gesamtlänge (mm) 28.1
Form des Flansches Ringform
Für zuggesicherte Verbindungen Nein
Trommel-/Rollenverpackung Nein

Spécifications

Halogenfrei Nein
Schutz der Oberfläche Nackt
Isolierung Polyvinylchlorid (PVC)
Gesamtlänge (mm) 28.1
Form des Flansches Ringform
Für zuggesicherte Verbindungen Nein
Trommel-/Rollenverpackung Nein
Farbisolierung Blau
Werkstoff Kupfer
Bolzenmaß (metrisch) 6.4
AWG-Bereich 16 - 14
Nominaler Querschnitt (mm²) 1.5 - 2.5
Geeignet für feindrähtige Leiter Ja
Geeignet für Flachleiter Ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C) Nein
Geeignet für Isolierlacke Nein
Geeignet für eindrähtige Leiter Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter Ja
Geeignet für Rundleiter Ja
Nach DIN Nein
Länge des Flansches (mm) 17.1
Marke Ripca
Type Ring Terminal

Numéros d'articles

Numéro d'article 8P046561
EAN 8712734047412
UBB 500641066724
UNSPSC 31163100
N° Article du fabricant 656BLU-1000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.