Food & Dairy machine building
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
Isolierte Stecker
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
Anschluss & Stecker
Anschlüsse
Isolierte Stecker
6H673491
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
Ripca Ring Kabelschuh 1,5-2,5mm² blau Ø 6,4mm 100 Stück
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
6H673491
Halogenfrei
Nein
Schutz der Oberfläche
Nackt
Isolierung
Polyvinylchlorid (PVC)
Gesamtlänge (mm)
28.1
Form des Flansches
Ringform
Für zuggesicherte Verbindungen
Nein
Trommel-/Rollenverpackung
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Halogenfrei
Nein
Schutz der Oberfläche
Nackt
Isolierung
Polyvinylchlorid (PVC)
Gesamtlänge (mm)
28.1
Form des Flansches
Ringform
Für zuggesicherte Verbindungen
Nein
Trommel-/Rollenverpackung
Nein
Farbisolierung
Blau
Werkstoff
Kupfer
Bolzenmaß (metrisch)
6.4
AWG-Bereich
16 - 14
Nominaler Querschnitt (mm²)
1.5 - 2.5
Geeignet für feindrähtige Leiter
Ja
Geeignet für Flachleiter
Ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C)
Nein
Geeignet für Isolierlacke
Nein
Geeignet für eindrähtige Leiter
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter
Ja
Geeignet für Rundleiter
Ja
Nach DIN
Nein
Länge des Flansches (mm)
17.1
Marke
Ripca
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
6H673491
EAN
8712734009267
UBB
500644329202
UNSPSC
31163100
Hersteller Artikel Nr
656BLU-100