Isolierte Stecker
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
Anschluss & Stecker
Anschlüsse
Isolierte Stecker
4A832199
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
Ripca Ring Kabelschuh 1,5-2,5mm² blau Ø 10,5mm 50 Stück
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
4A832199
Halogenfrei
Nein
Schutz der Oberfläche
Nackt
Isolierung
Polyvinylchlorid (PVC)
Gesamtlänge (mm)
31.9
Form des Flansches
Ringform
Für zuggesicherte Verbindungen
Nein
Trommel-/Rollenverpackung
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Halogenfrei
Nein
Schutz der Oberfläche
Nackt
Isolierung
Polyvinylchlorid (PVC)
Gesamtlänge (mm)
31.9
Form des Flansches
Ringform
Für zuggesicherte Verbindungen
Nein
Trommel-/Rollenverpackung
Nein
Farbisolierung
Blau
Werkstoff
Kupfer
Bolzenmaß (metrisch)
10.5
AWG-Bereich
16 - 14
Nominaler Querschnitt (mm²)
1.5 - 2.5
Geeignet für feindrähtige Leiter
Ja
Geeignet für Flachleiter
Ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C)
Nein
Geeignet für Isolierlacke
Nein
Geeignet für eindrähtige Leiter
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter
Ja
Geeignet für Rundleiter
Ja
Nach DIN
Nein
Länge des Flansches (mm)
20.9
Marke
Ripca
Type
Ring Terminal
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
4A832199
EAN
8712734009311
UBB
500641068548
UNSPSC
31163100
Hersteller Artikel Nr
660BLU-50