Isolierte Stecker
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
Anschluss & Stecker
Anschlüsse
Isolierte Stecker
7V399109
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
Ripca Ring Kabelschuh 0,5-1,5mm² rot Ø 8,4mm mit Buchse 100 Stück
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
7V399109
Halogenfrei
Nein
Schutz der Oberfläche
Nackt
Isolierung
Polyvinylchlorid (PVC)
Gesamtlänge (mm)
27.6
Form des Flansches
Ringform
Für zuggesicherte Verbindungen
Nein
Trommel-/Rollenverpackung
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Halogenfrei
Nein
Schutz der Oberfläche
Nackt
Isolierung
Polyvinylchlorid (PVC)
Gesamtlänge (mm)
27.6
Form des Flansches
Ringform
Für zuggesicherte Verbindungen
Nein
Trommel-/Rollenverpackung
Nein
Farbisolierung
Red
Werkstoff
Kupfer
Bolzenmaß (metrisch)
8.4
AWG-Bereich
20 - 16
Nominaler Querschnitt (mm²)
0.5 - 1.5
Geeignet für feindrähtige Leiter
Ja
Geeignet für Flachleiter
Ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C)
Nein
Geeignet für Isolierlacke
Nein
Geeignet für eindrähtige Leiter
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter
Ja
Geeignet für Rundleiter
Ja
Nach DIN
Nein
Länge des Flansches (mm)
17.1
Marke
Ripca
Type
Cable Lug
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
7V399109
EAN
8712734082925
UBB
500644318643
UNSPSC
31163100
Hersteller Artikel Nr
532RED-100