Isolierte Stecker
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
Anschluss & Stecker
Anschlüsse
Isolierte Stecker
8O416248
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
Ripca Ring Kabelschuh 0,5-1,5mm² rot Ø 6,4mm 50 Stück
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
8O416248
Halogenfrei
Nein
Schutz der Oberfläche
Nackt
Isolierung
Polyvinylchlorid (PVC)
Gesamtlänge (mm)
27.6
Form des Flansches
Ringform
Für zuggesicherte Verbindungen
Nein
Trommel-/Rollenverpackung
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Halogenfrei
Nein
Schutz der Oberfläche
Nackt
Isolierung
Polyvinylchlorid (PVC)
Gesamtlänge (mm)
27.6
Form des Flansches
Ringform
Für zuggesicherte Verbindungen
Nein
Trommel-/Rollenverpackung
Nein
Farbisolierung
Red
Werkstoff
Kupfer
Bolzenmaß (metrisch)
6.4
AWG-Bereich
20 - 16
Nominaler Querschnitt (mm²)
0.5 - 1.5
Geeignet für feindrähtige Leiter
Ja
Geeignet für Flachleiter
Ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C)
Nein
Geeignet für Isolierlacke
Nein
Geeignet für eindrähtige Leiter
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter
Ja
Geeignet für Rundleiter
Ja
Nach DIN
Nein
Länge des Flansches (mm)
17.1
Marke
Ripca
Type
Ring Terminal
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
8O416248
EAN
8712734008406
UBB
500641059554
UNSPSC
31163100
Hersteller Artikel Nr
636RED-50