Food & Dairy machine building
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
Isolierte Stecker
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
Anschluss & Stecker
Anschlüsse
Isolierte Stecker
9J025338
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
Ripca Ring Kabelschuh 0,5-1,5mm² rot Ø 5,3mm 100 Stück
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
9J025338
Halogenfrei
Nein
Schutz der Oberfläche
Nackt
Isolierung
Polyvinylchlorid (PVC)
Gesamtlänge (mm)
21.7
Form des Flansches
Ringform
Für zuggesicherte Verbindungen
Nein
Trommel-/Rollenverpackung
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Halogenfrei
Nein
Schutz der Oberfläche
Nackt
Isolierung
Polyvinylchlorid (PVC)
Gesamtlänge (mm)
21.7
Form des Flansches
Ringform
Für zuggesicherte Verbindungen
Nein
Trommel-/Rollenverpackung
Nein
Farbisolierung
Red
Werkstoff
Kupfer
Bolzenmaß (metrisch)
5.3
AWG-Bereich
20 - 16
Nominaler Querschnitt (mm²)
0.5 - 1.5
Geeignet für feindrähtige Leiter
Ja
Geeignet für Flachleiter
Ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C)
Nein
Geeignet für Isolierlacke
Nein
Geeignet für eindrähtige Leiter
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter
Ja
Geeignet für Rundleiter
Ja
Nach DIN
Nein
Länge des Flansches (mm)
11.2
Marke
Ripca
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
9J025338
EAN
8712734008376
UBB
500644326802
UNSPSC
31163100
Hersteller Artikel Nr
635RED-100