Isolierte Stecker
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
Anschluss & Stecker
Anschlüsse
Isolierte Stecker
8B086415
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
Ripca Ring Kabelschuh 0,5-1,5mm² rot Ø 3,2mm mit Buchse 100 Stück
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
8B086415
Halogenfrei
Nein
Schutz der Oberfläche
Nackt
Isolierung
Polyvinylchlorid (PVC)
Gesamtlänge (mm)
17.5
Form des Flansches
Ringform
Für zuggesicherte Verbindungen
Nein
Trommel-/Rollenverpackung
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Halogenfrei
Nein
Schutz der Oberfläche
Nackt
Isolierung
Polyvinylchlorid (PVC)
Gesamtlänge (mm)
17.5
Form des Flansches
Ringform
Für zuggesicherte Verbindungen
Nein
Trommel-/Rollenverpackung
Nein
Farbisolierung
Red
Werkstoff
Kupfer
Bolzenmaß (metrisch)
3.2
AWG-Bereich
20 - 16
Nominaler Querschnitt (mm²)
0.5 - 1.5
Geeignet für feindrähtige Leiter
Ja
Geeignet für Flachleiter
Ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C)
Nein
Geeignet für Isolierlacke
Nein
Geeignet für eindrähtige Leiter
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter
Ja
Geeignet für Rundleiter
Ja
Nach DIN
Nein
Länge des Flansches (mm)
7
Marke
Ripca
Type
Ring Terminal
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
8B086415
EAN
8712734008291
UBB
500644323676
UNSPSC
31163100
Hersteller Artikel Nr
556RED-100