text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Ring Kabelschuh 0,5-1,5mm² rot Ø 10,5mm mit Buchse 100 Stück


Artikelnummer 4T759902
Halogenfrei Nein
Schutz der Oberfläche Nackt
Isolierung Polyvinylchlorid (PVC)
Gesamtlänge (mm) 31.5
Form des Flansches Ringform
Für zuggesicherte Verbindungen Nein
Trommel-/Rollenverpackung Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Halogenfrei Nein
Schutz der Oberfläche Nackt
Isolierung Polyvinylchlorid (PVC)
Gesamtlänge (mm) 31.5
Form des Flansches Ringform
Für zuggesicherte Verbindungen Nein
Trommel-/Rollenverpackung Nein
Farbisolierung Red
Werkstoff Kupfer
Bolzenmaß (metrisch) 10.5
AWG-Bereich 20 - 16
Nominaler Querschnitt (mm²) 0.5 - 1.5
Geeignet für feindrähtige Leiter Ja
Geeignet für Flachleiter Ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C) Nein
Geeignet für Isolierlacke Nein
Geeignet für eindrähtige Leiter Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter Ja
Geeignet für Rundleiter Ja
Nach DIN Nein
Länge des Flansches (mm) 21
Marke Ripca
Type Ring Terminal

Artikelnummern

Artikelnummer 4T759902
EAN 8712734083649
UBB 500644318809
UNSPSC 31163100
Hersteller Artikel Nr 533RED-100
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.