text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca krúžok 30 254 4,3 mm 100 ks


Položka č. 6W474232
Bezhalogénové Nie
Izolácia Žiadne
Tvar príruby Tvar prsteňa
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu Nie
Balenie na cievke/valci Nie
Materiál Iné
Rozmer skrutky (metrický) 4.3
Ambalat la 1

technické údaje

Bezhalogénové Nie
Izolácia Žiadne
Tvar príruby Tvar prsteňa
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu Nie
Balenie na cievke/valci Nie
Materiál Iné
Rozmer skrutky (metrický) 4.3
Rozsah AWG 16 - 14
Menovitý prierez (mm²) 1.5 - 2.5
Vhodné pre jemné vodiče Áno
Vhodné pre ploché vodiče Áno
Vhodné pre vysoké teploty (do 650 °C) Nie
Vhodné pre izolované laky Nie
Vhodné pre plné vodiče Áno
Vhodný pre splietané vodiče Áno
Vhodné pre okrúhle vodiče Áno
Podľa DIN Nie
Značka Ripca
HS kód 8536901000
Type Ring Terminal

Čísla materiálu

Položka č. 6W474232
EAN 8712734011086
UBB 500644294216
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 30-254-100
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.