text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Ripca Multicore Cable 7C x 0.75mm² 9.2mm OD 50m Length

Numer artykułu 6O083933
Nom. conductor cross-section 0.75
Insulation material Polyvinyl chloride (PVC)
Conductor coding Colour
Nom. voltage U 500
Colour outer sheath Black
Shape of conductor Round
Conductor material Copper

Specyfikacje

Nom. conductor cross-section 0.75
Insulation material Polyvinyl chloride (PVC)
Conductor coding Colour
Nom. voltage U 500
Colour outer sheath Black
Shape of conductor Round
Conductor material Copper
Material outer sheath Polyvinyl chloride (PVC)
Conductor composition Class 5 = flexible
Conductor colour Several
Rated voltage U0 300
Screen No
Number of cores 7
Max. permissible conductor temperature 60
Approx. outer diameter 9.2
AWG size 18
Twisted cores No
Cable geometry Round
Conductor resistance at 20 °C (Ohm/km) 26
Suitable as installation cable Yes
Brand Ripca
Commodity code 8544499500
Type Multicore Cable

Numery artykułów

Numer artykułu 6O083933
EAN 8712734115319
UBB 500645489070
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 7X0.75RND-50
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.