text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Mehrfachkabel 2x1.0mm² flach 100m


Artikelnummer 1Z244030
Nennquerschnitt des Leiters 1
Material der Isolierung Polyvinylchlorid (PVC)
Kennzeichnung des Leiters Farbe
Nennspannung U 500
Farbe Außenmantel Schwarz
Form des Leiters Runden
Material des Leiters Kupfer
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Nennquerschnitt des Leiters 1
Material der Isolierung Polyvinylchlorid (PVC)
Kennzeichnung des Leiters Farbe
Nennspannung U 500
Farbe Außenmantel Schwarz
Form des Leiters Runden
Material des Leiters Kupfer
Material Außenmantel Polyvinylchlorid (PVC)
Zusammensetzung des Leiters Klasse 5 = flexibel
Farbe des Leiters Mehrere
Bemessungsspannung U0 300
Abschirmung Nein
Anzahl der Adern 2
Max. zulässige Leitertemperatur 60
Ungefährer Außendurchmesser 6.5
AWG-Größe Andere
Verdrillte Adern Nein
Geometrie des Kabels Flat
Leiterwiderstand bei 20 °C (Ohm/km) 19.5
Geeignet als Installationskabel Ja
Marke Ripca
Type Multicore Cable

Artikelnummern

Artikelnummer 1Z244030
EAN 8712734021177
UBB 500644293481
UNSPSC 39100000
Hersteller Artikel Nr 2X1FLAT-100
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.