Mehradrig
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
Kabel & Rollen
Installationskabel
Mehradrig
1T645135
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
Ripca Mehrfachkabel 2x1,0mm² flach 25m
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
1T645135
Nennquerschnitt des Leiters
1
Material der Isolierung
Polyvinylchlorid (PVC)
Kennzeichnung des Leiters
Farbe
Nennspannung U
500
Farbe Außenmantel
Schwarz
Form des Leiters
Runden
Material des Leiters
Kupfer
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Nennquerschnitt des Leiters
1
Material der Isolierung
Polyvinylchlorid (PVC)
Kennzeichnung des Leiters
Farbe
Nennspannung U
500
Farbe Außenmantel
Schwarz
Form des Leiters
Runden
Material des Leiters
Kupfer
Material Außenmantel
Polyvinylchlorid (PVC)
Zusammensetzung des Leiters
Klasse 5 = flexibel
Farbe des Leiters
Mehrere
Bemessungsspannung U0
300
Abschirmung
Nein
Anzahl der Adern
2
Max. zulässige Leitertemperatur
60
Ungefährer Außendurchmesser
6.5
AWG-Größe
Andere
Verdrillte Adern
Nein
Geometrie des Kabels
Flat
Leiterwiderstand bei 20 °C (Ohm/km)
19.5
Geeignet als Installationskabel
Ja
Marke
Ripca
Type
Multicore Cable
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
1T645135
EAN
8712734063597
UBB
500640944079
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
2X1FLAT-25