text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Klemmenleiste „Französisch“ 1.5mm² schwarz 1000 Stk.


Artikelnummer 4J109401
Farbe Schwarz
Länge der Hülse (mm) 8
Isoliert Ja
Halogenfrei Nein
Bauform Standard
Nennquerschnitt (mm²) 1.5
Für kurzschlussfeste Kabel Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Schwarz
Länge der Hülse (mm) 8
Isoliert Ja
Halogenfrei Nein
Bauform Standard
Nennquerschnitt (mm²) 1.5
Für kurzschlussfeste Kabel Nein
Trommel-/Rollenverpackung Nein
Werkstoff Kupfer
Mit Kennzeichnungsfahne Nein
Material Isolierung Polyamide (PA)
AWG-Größe 16
Marke Ripca
Type End Connector

Artikelnummern

Artikelnummer 4J109401
EAN 8712734050313
UBB 500640626023
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr CET015-1000
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.