Öse
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
Anschluss & Stecker
Anschlüsse
Öse
0G508053
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
Ripca Kabelhaken 25 Stück
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
0G508053
Halogenfrei
Nein
Schutz der Oberfläche
Verzinnt
Gesamtlänge (mm)
24
Form des Flansches
Ringform
Für zuggesicherte Verbindungen
Nein
Trommel-/Rollenverpackung
Nein
Werkstoff
Kupfer
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Halogenfrei
Nein
Schutz der Oberfläche
Verzinnt
Gesamtlänge (mm)
24
Form des Flansches
Ringform
Für zuggesicherte Verbindungen
Nein
Trommel-/Rollenverpackung
Nein
Werkstoff
Kupfer
Bolzenmaß (metrisch)
10.5
AWG-Bereich
6 - 6
Nominaler Querschnitt (mm²)
16 - 16
Geeignet für feindrähtige Leiter
Ja
Geeignet für Flachleiter
Ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C)
Nein
Geeignet für Isolierlacke
Nein
Geeignet für eindrähtige Leiter
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter
Ja
Geeignet für Rundleiter
Ja
Nach DIN
Ja
Länge des Flansches (mm)
14
Marke
Ripca
Type
Battery Eyelet
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
0G508053
EAN
8712734115067
UBB
500644356007
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
DIN1610-25