text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Hochleistungsrelais 12V 200A 4P

Artikelnummer 5L768331
Nennstrom (A) 200
Mit abnehmbaren Klemmen Nein
Art des Schaltkontaktes Einzelkontakt
Komplett mit Buchse Nein
Art des elektrischen Anschlusses Andere
Nennsteuerspannung Us bei AC 50HZ (V) 12 - 12
Nennsteuerversorgungsspannung Us bei AC 60HZ (V) 12 - 12

Spezifikationen

Nennstrom (A) 200
Mit abnehmbaren Klemmen Nein
Art des Schaltkontaktes Einzelkontakt
Komplett mit Buchse Nein
Art des elektrischen Anschlusses Andere
Nennsteuerspannung Us bei AC 50HZ (V) 12 - 12
Nennsteuerversorgungsspannung Us bei AC 60HZ (V) 12 - 12
Mit LED-Anzeige Nein
Anschlussart Hilfsstromkreis Flachsteckverbindung
Spannungsart für Betätigung Gleichstrom
Anzahl der Kontakte als Schließer 1
Marke Ripca
Type High Performance Relay

Artikelnummern

Artikelnummer 5L768331
EAN 8712734020651
UBB 500640185475
UNSPSC 39122300
Hersteller Artikel Nr 2136/200-1
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.