Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Elektrobedarf
Anschluss & Stecker
Anschlüsse
Isolierte Stecker
0J205485
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
Ripca Haken Kabelschuh 1.5-2.5mm² blau Ø 3.7mm 100 Stück
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
0J205485
Halogenfrei
Nein
Schutz der Oberfläche
Nackt
Isolierung
Polyvinylchlorid (PVC)
Gesamtlänge (mm)
21.8
Form des Flansches
Hakenform
Für zuggesicherte Verbindungen
Nein
Trommel-/Rollenverpackung
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Halogenfrei
Nein
Schutz der Oberfläche
Nackt
Isolierung
Polyvinylchlorid (PVC)
Gesamtlänge (mm)
21.8
Form des Flansches
Hakenform
Für zuggesicherte Verbindungen
Nein
Trommel-/Rollenverpackung
Nein
Farbisolierung
Blau
Bolzenmaß (metrisch)
3.7
AWG-Bereich
16 - 14
Nominaler Querschnitt (mm²)
1.5 - 2.5
Geeignet für feindrähtige Leiter
Ja
Geeignet für Flachleiter
Ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C)
Nein
Geeignet für Isolierlacke
Nein
Geeignet für eindrähtige Leiter
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter
Ja
Geeignet für Rundleiter
Ja
Nach DIN
Nein
Länge des Flansches (mm)
11.8
Marke
Ripca
Type
Hook Terminal
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
0J205485
EAN
8712734065515
UBB
500640199823
UNSPSC
31163100
Hersteller Artikel Nr
237BLU-100