Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Anschluss & Stecker
Anschlüsse
Isolierte Stecker
0F534720
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
Ripca Fork Kabelschuh 2,5-6,0mm² gelb Ø 4,3mm 100 Stück
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
0F534720
Halogenfrei
Nein
Schutz der Oberfläche
Nackt
Isolierung
Polyvinylchlorid (PVC)
Gesamtlänge (mm)
26.7
Form des Flansches
Gabelform
Für zuggesicherte Verbindungen
Nein
Trommel-/Rollenverpackung
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Halogenfrei
Nein
Schutz der Oberfläche
Nackt
Isolierung
Polyvinylchlorid (PVC)
Gesamtlänge (mm)
26.7
Form des Flansches
Gabelform
Für zuggesicherte Verbindungen
Nein
Trommel-/Rollenverpackung
Nein
Farbisolierung
Yellow
Werkstoff
Kupfer
Bolzenmaß (metrisch)
4.3
AWG-Bereich
12 - 10
Nominaler Querschnitt (mm²)
4 - 6
Geeignet für feindrähtige Leiter
Ja
Geeignet für Flachleiter
Ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C)
Nein
Geeignet für Isolierlacke
Nein
Geeignet für eindrähtige Leiter
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter
Ja
Geeignet für Rundleiter
Ja
Nach DIN
Nein
Länge des Flansches (mm)
12.7
Marke
Ripca
Type
Fork Terminal
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
0F534720
EAN
8712734009823
UBB
500641076137
UNSPSC
31163100
Hersteller Artikel Nr
684YLW-100