Isolierte Stecker
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
Anschluss & Stecker
Anschlüsse
Isolierte Stecker
2X451127
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
Ripca Fork Kabelschuh 2,5-6,0mm² gelb Ø 10,5mm 50 Stück
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
2X451127
Halogenfrei
Nein
Schutz der Oberfläche
Nackt
Isolierung
Polyvinylchlorid (PVC)
Gesamtlänge (mm)
33
Form des Flansches
Gabelform
Für zuggesicherte Verbindungen
Nein
Trommel-/Rollenverpackung
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Halogenfrei
Nein
Schutz der Oberfläche
Nackt
Isolierung
Polyvinylchlorid (PVC)
Gesamtlänge (mm)
33
Form des Flansches
Gabelform
Für zuggesicherte Verbindungen
Nein
Trommel-/Rollenverpackung
Nein
Farbisolierung
Yellow
Werkstoff
Kupfer
Bolzenmaß (metrisch)
10.5
AWG-Bereich
12 - 10
Nominaler Querschnitt (mm²)
4 - 6
Geeignet für feindrähtige Leiter
Ja
Geeignet für Flachleiter
Ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C)
Nein
Geeignet für Isolierlacke
Nein
Geeignet für eindrähtige Leiter
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter
Ja
Geeignet für Rundleiter
Ja
Nach DIN
Nein
Länge des Flansches (mm)
19
Marke
Ripca
Type
Fork Terminal
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
2X451127
EAN
8712734009915
UBB
500644332412
UNSPSC
31163100
Hersteller Artikel Nr
690YLW-50