text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Fork terminal de cabo 2,5-6,0mm² amarelo Ø 8,4mm 50 peças


Cikkszám 0H884968
Sem halogéneos Não
Proteção da superfície Nua
Isolamento Policloreto de vinila (PVC)
Comprimento total (mm) 30.7
Forma da flange Forma de alfinete
Para ligações protegidas contra tração Não
Embalagem em bobina/rolo Não
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Sem halogéneos Não
Proteção da superfície Nua
Isolamento Policloreto de vinila (PVC)
Comprimento total (mm) 30.7
Forma da flange Forma de alfinete
Para ligações protegidas contra tração Não
Embalagem em bobina/rolo Não
Isolamento de cor Yellow
Material Cobre
Dimensão do parafuso (métrica) 8.4
Gama AWG 12 - 10
Secção transversal nominal (mm²) 4 - 6
Adequado para condutores de fios finos Sim
Adequado para condutores planos Sim
Adequado para altas temperaturas (até 650 °C) Não
Adequado para verniz isolante Não
Adequado para condutores sólidos Sim
Adequado para condutores entrançados Sim
Adequado para condutores redondos Sim
De acordo com DIN Não
Comprimento da flange (mm) 16.7
Marca Ripca
Código pautal 8536901000
Type Fork Terminal

Cikkszámok

Cikkszám 0H884968
EAN 8712734009892
UBB 500644332255
UNSPSC 31163100
Gyártó cikksz 688YLW-50
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.