Isolierte Stecker
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
Anschluss & Stecker
Anschlüsse
Isolierte Stecker
9V105203
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
Ripca Fork Kabelschuh 0,5-1,5mm² rot Ø 4,3mm 50 Stück
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
9V105203
Halogenfrei
Nein
Schutz der Oberfläche
Nackt
Isolierung
Polyvinylchlorid (PVC)
Gesamtlänge (mm)
22
Form des Flansches
Gabelform
Für zuggesicherte Verbindungen
Nein
Trommel-/Rollenverpackung
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Halogenfrei
Nein
Schutz der Oberfläche
Nackt
Isolierung
Polyvinylchlorid (PVC)
Gesamtlänge (mm)
22
Form des Flansches
Gabelform
Für zuggesicherte Verbindungen
Nein
Trommel-/Rollenverpackung
Nein
Farbisolierung
Red
Werkstoff
Kupfer
Bolzenmaß (metrisch)
4.3
AWG-Bereich
20 - 16
Nominaler Querschnitt (mm²)
0.5 - 1.5
Geeignet für feindrähtige Leiter
Ja
Geeignet für Flachleiter
Ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C)
Nein
Geeignet für Isolierlacke
Nein
Geeignet für eindrähtige Leiter
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter
Ja
Geeignet für Rundleiter
Ja
Nach DIN
Nein
Länge des Flansches (mm)
11.5
Marke
Ripca
Type
Fork Terminal
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
9V105203
EAN
8712734008505
UBB
500641062764
UNSPSC
31163100
Hersteller Artikel Nr
644RED-50